曜日別特売
S238 ブラック 鳶技シリーズ シモン 82251000

鳶技シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード82251000品番S238 ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高所作業用プロスニーカー 鳶技シリーズ
優れたフィット感と屈曲性
足場をしっかりと捉えるフラットソール
通気性に優れムレを軽減するニットアッパー
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル
反射材搭載で視認性向上

サイズ(cm)
27
質量(g)
1,100(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
材質(底部)
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼製先芯
材質(中敷)
カップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする