曜日別特売
46310 レバー式挿入器 MKS(明工舎) 82263801

レバー式挿入器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
82263801
品番
46310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

テコの原理で「均等な力」をかけられる
長いハンドルレバーを下ろすことで、強力なパワーを垂直かつ均等に裏蓋へ伝えることができます。
裏蓋が斜めに入って噛み込んでしまうトラブルを防ぎます。
圧倒的な安定感(重量 約2.4kg)
本体が約2.4kgと非常に重く頑丈に作られているため、
力を込めてレバーを押しても土台がブレたり浮き上がったりせず、精密な作業をサポートします。
アタッチメント(駒)の組み合わせで多機種に対応
時計のサイズに合わせて、上下のプレス部分に「駒(プラ駒や真鍮駒)」をネジで取り付けて使用します。
小さなレディース時計から大きなメンズ時計まで、時計のガラスやケースを傷つけずに固定できます(
駒は別売)。

用途
サイズ:70×125×160mm
重量:2.4kg
*別途販売のプラ駒(中心穴径:10Φmm)をご利用下さい。
注意
※駒に腕時計をセットする際に、中でガラスが駒に当たらないようにして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8226380146310632030894661046310 捻子式挿入器(本体)No.46610 MKS(明工舎) 63203089捻子式挿入器(本体)No.46610MKS(明工舎)1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする