曜日別特売
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088

BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088
BR115L 面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応 WAKI(和気産業) 82328088

面ファスナー バリバリテープロング 難接着物質対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82328088
品番
BR115L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつきます。
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
木材などザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
ゴム、PPに良くつく
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
A面
幅(mm)
25
長さ(m)
5
注意
※本品はA面のみの商品です。
※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、ザラザラ面には接着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする