面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用

面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 - WAKI(和気産業)

台車運搬時の荷崩れ防止に
想定台車サイズ:幅75cm奥行120cm以内
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます

用途
台車の荷崩れ防止に
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
長さ(m)
3.48
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82328307BR202P
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする