BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307

BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307
BR202P 面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用 WAKI(和気産業) 82328307

面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82328307
品番
BR202P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

台車運搬時の荷崩れ防止に
想定台車サイズ:幅75cm奥行120cm以内
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます

用途
台車の荷崩れ防止に
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
長さ(m)
3.48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする