WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82328201
品番
BR201P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
台車運搬時の荷崩れ防止に
想定台車サイズ:幅60cm奥行90cm以内
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます
用途
台車の荷崩れ防止に
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
長さ(m)
2.68