- 寸法(mm)
- 幅28 長2400 高17
- 電圧(V)
- DC24専用
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 1800~6500/RGB
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 47.2
- 消費電力(W)
- 47.4
- 容量(VA)
- 電気容量:47.6/負荷容量:37.6
- 光色
- キャンドル色~昼光色/RGB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(Lm)
- 2240
- 調光の可否
- 調色調光(無線調光)
- 演色性(Ra)
- 1800K:66 2700K:79 3500K:87 4000K:88 5000K:90 6500K:84