BIG RED
159pcs工具入り7段ローラーキャビネット
抜群の収納力。
家庭用ストレージ、ガレージストレージに適しています。
整備やDIYに使う工具や部品は、これ1台でスッキリ。
工具入りの充実セット
質量(kg)
(工具含まず)54
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765×465×976
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×397×74.5
点数
工具/159
内容量
1台
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82326591
TBR5807A-X-SET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください