BIG RED
159pcs工具入り7段ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82326591
品番
TBR5807A-X-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
抜群の収納力。
家庭用ストレージ、ガレージストレージに適しています。
整備やDIYに使う工具や部品は、これ1台でスッキリ。
工具入りの充実セット
質量(kg)
(工具含まず)54
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
765×465×976
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×397×74.5
点数
工具/159
取扱説明書:
(0.94MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82326591
TBR5807A-X-SET
82285571
TBR5807A-X-SET
159pcs工具入り7段ローラーキャビネット
BIG RED
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)