WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
25
50
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82328246
品番
BR102L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
用途
小物などの固定に
幅(mm)
25
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
B面
長さ(m)
5
注意
※本品はB面のみの商品です。
※A面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません