曜日別特売
TR-CVU002-L スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m トライメイト 82361365

スパイラル充電ケーブル 磁石 まとまる 収納式 磁石内臓 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
端子
Type-C to Lightning
注文コード
82361365
品番
TR-CVU002-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

磁石の力でピタッとまとまる、新発想のマグネット充電ケーブル。
急速充電に対応し、使いやすさと機能性を両立。
デスク・車内・バッグの中まで、いつでもスッキリ快適に整理できます。

用途
充電ケーブルとして
ブラック
質量(g)
47
長さ(cm)
100
端子
Type-C to Lightning
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする