トヨトミ
AC壁掛け扇風機 FW-S30R(W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82370368
品番
FW-S30RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
¥
12,680
バスケットに入れる
羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。
人感センサーで自動でON/OFF、切り忘れを防止します。
エコモード搭載で従来品の40%電気代が節約できます。
用途
事務所やフロアの送風・循環に。
トラスコ品番
713-6008
幅(mm)
360
高さ(mm)
490
羽枚数
7
奥行(mm)
295
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
加工
【羽】ローノイズファン
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
30/33
首振角度(°)
70
風量調整
4段階
モード
リズムモード・ナイトモード
首振り
有り
リモコン
あり
設置形態
壁掛け
人感センサー
あり
上下角度調節
下60度