曜日別特売
TZ101 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82379109

TZ101 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82379109
TZ101 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82379109
TZ101 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82379109
TZ101 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 82379109

充電式ポータブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
82379109
品番
TZ101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能
持ち運びがしやすい小型軽量設計

用途
乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ
寸法(mm)
130×88×50
質量(g)
約380
使用温度範囲(℃)
0~45
電源
出力:5V/1A
最大出力(W)
60
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2
単位
bar、Psi、kPa、kg/cm2
動作電圧
DC7.4V
ホース長さ(mm)
約300
圧力範囲(kPa)
エアー:20~995
入力電圧
DC5V/1A Type-C
注意
※トラック等高圧の車両には使用できません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする