”イエローポイント” リフティングポイント
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
- 用途
- 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
- トラスコ品番
- 248-3985
- 材質
- 合金鋼
- 寸法H(mm)
- 90
- 基本使用荷重(t)
- 縦吊り:16 / 90°横吊り:16
- 寸法A(mm)
- 95
- 寸法F(mm)
- 259
- 寸法S(mm)
- 27
- 寸法D(mm)
- 36
- 寸法E(mm)
- 72
- ボルト
- M48×5×72
- 寸法B(mm)
- 104
- 寸法C(mm)
- 120
- 寸法M(mm)
- 48
- 寸法G(mm)
- 158
- 締付トルク(N・m)
- 2000
- 寸法SW(mm)
- 75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ


























