ステンレス 丸カンスクリュー

ステンレス 丸カンスクリュー - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。

用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
776-4880
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
7
使用荷重(kN)
0.69
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04350688A-019
¥1,910
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする