ステンレス シングルクリップ

ステンレス シングルクリップ - 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ - 水本機械製作所

一本のワイヤーに取り付けます。

用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349611B-1990849-0892124M84.3
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350582B-1989849-089182M42.3
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする