アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6

アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 - 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸カンボルトS型(アンカープラグ付) 捻子径M-6 - 水本機械製作所

座金・アンカープラグが付いています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
318-0778
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
28
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04351178A-2506
¥2,610
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする