水本機械製作所
ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
トラスコ品番
162-0010
セット内容
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
60
ねじ径
M12
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
使用荷重(kN)
2.16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349568
B-1709
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください