ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5

ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 - 水本機械製作所ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 - 水本機械製作所

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
317-6080
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04350451B-2883
¥1,830
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする