家庭化学
「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300g)
注文コード
82405490
品番
K28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
石こうボード用 すき間穴埋め補修材
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。
接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。
用途
石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。
材質
アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他
色
ホワイト
タイプ
ハードタイプ
乾燥時間(時間)
夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24
危険物の類別
非危険物
施工面積
約20m(巾3mm×深さ3mm)
注意
※石こうボードの継ぎ目に関しては先に寒冷紗の使用をお勧めいたします。
※施工面は完全に乾燥した状態で施工してください。(水分を含んだ状態で施工しますと硬化しない場合があります。)
※使用後、本品は残った場合は袋をカットした箇所を「袋一時保管テープ」を使用して密閉して保管してください。
※一度開封した本品はできるだけ早く使い切ってください。そのままにしておくと中身が硬化して使用できなくなります。
※施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。
※厚みをつけ過ぎると乾燥に相当な時間を要することがあります。