曜日別特売
TP03001 リフトテーブル270kg BIG RED 82384325

TP03001 リフトテーブル270kg BIG RED 82384325
TP03001 リフトテーブル270kg BIG RED 82384325

リフトテーブル270kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82384325
品番
TP03001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

フットペダル式。
ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。
ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。

ストローク(mm)
140
質量(kg)
58
車輪径(Φmm)
130
キャスター
前輪(固定)・後輪(自在)
テーブル高さ(mm)
270-760
テーブル寸法(mm)
810×500
最大積載荷重(kg)
270
ペダル回数
約24回(最高位)
全長×全幅W×全高(mm)
950x500x1050
取扱説明書:(1.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする