FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635

FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635
FB-841 フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー おたふく手袋 82428635

フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
色ブラック
内容量1足注文コード82428635品番FB-841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
材質
【ライニング】ポリエステル
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
先芯
鋼鉄製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする