JAPPY
マーカー用絶縁チューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
4.5
4.5
3.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
82510718
品番
JMZT4.5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
光沢のある鮮やかな色調(白色)
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
内径(Φmm)
4.5
材質
軟質PVC
色
白
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60