曜日別特売

センサーライト

センサーライト - マスプロ電工

小型でもしっかり照らすコンパクトモデル
白色光で照射対象が見やすい
電球色LED・高輝度白色を搭載した明るいセンサーライト。
LEDライトの照射時間と明るさセンサーが反応する周囲の明るさを調整できます。

用途
玄関まわり・駐車場・勝手口などの防犯照明に
付属品
クランプ 1個、ねじ 4本、アンカー 4本、蝶ナット 1個、L字金具 1個、L字金具キャップ 1個
質量(g)
約490(クランプ部を除く)
電源(V)
AC100V 50/60Hz(ACコード約3.0m)
消費電力(W)
約8W(待機時0.5W)
使用温度範囲
-20~+45℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約104×86×110(クランプ部を除く)
全光束(Lm)
約1000
センサー
検知センサー:焦電型赤外線センサー
機能
【明るさセンサー調節機能】昼~夜:点灯し始める周囲の明るさを無段階で調整可能
防塵防水性能
IP65
取付可能寸法(mm)
【クランプ使用時】フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ38~90
LED
高輝度白色LED18個
点灯保持時間
常時点灯、約5秒~5分
明るさ(Lm)
1000
検知エリア(m)
センサー検知 最大検知距離:約12m (検知範囲 約90°)、最大検知範囲:約180°(検知距離 約3m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
照明 LED×1灯
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507681MSL5
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする