テンバコ10
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 201173:22.5(2290)
201183:17.00(1730)
- 種別
- 10
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 0.93
- 容量(L)
- 10.8
- 内寸(mm)
- 344×234×136
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 390×260×143
- 適合カード差し
- 両短辺T3型
- 外寸法・幅(mm)
- 390
- 外寸法・高さ(mm)
- 143
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 340×230×128
- 外寸法・奥行(mm)
- 260
- コンテナ種類
- ベタ目
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 390×260×143
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 340×230×128
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ


































