曜日別特売

テンバコ41

テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)テンバコ41 - サンコー(三甲)
適合
テンバコKフタ、(嵌合)テンバコ14、テンバコ26、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
種別
41
材質
PP
容量(L)
39
内寸(mm)
615×405×160
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×445×167
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×395×150
嵌合商品
テンバコ 75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
655×445×167
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
605×395×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67302300BL00 147476791474767967302300BL001個ブルーなし
1
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67302300BL00(名入れ) 121767661217676667302300BL00(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
¥65,380
¥71,918(税込)
2以上
¥61,180
¥67,298(税込)
3以上
¥57,780
¥63,558(税込)
5以上
¥53,660
¥59,026(税込)
7以上
¥53,180
¥58,498(税込)
10以上
¥51,820
¥57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67302300DG01 147476881474768867302300DG011個ダークグレーなし
1
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67302300DG01(名入れ) 121767911217679167302300DG01(名入れ)1セット(10個)ダークグレーあり
1
¥65,380
¥71,918(税込)
2以上
¥61,180
¥67,298(税込)
3以上
¥57,780
¥63,558(税込)
5以上
¥53,660
¥59,026(税込)
7以上
¥53,180
¥58,498(税込)
10以上
¥51,820
¥57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする