曜日別特売

テンバコED-56

テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)テンバコED-56 - サンコー(三甲)
仕様
カード差し/両短辺T1型-A
種別
ED-56S
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
59.4
内寸(mm)
543×417×273
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×456×280
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
531×405×260
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-76M
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
594×456×280
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
531×405×260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67902200BK00 098924860989248667902200BK001セット(5個)なし
1
¥55,980
¥61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67902200BK00(名入れ) 121673951216739567902200BK00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥128,360
¥141,196(税込)
2以上
¥124,160
¥136,576(税込)
3以上
¥120,760
¥132,836(税込)
5以上
¥116,640
¥128,304(税込)
7以上
¥116,160
¥127,776(税込)
10以上
¥114,800
¥126,280(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする