テンバコED-56M
- 仕様
- カード差し/両短辺T1型-A
- 種別
- ED-56M
- 材質
- 導電性PP
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 60.3
- 内寸(mm)
- 543×417×273
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 594×456×280
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 531×405×260
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- テンバコ ED-76M
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 594×456×280
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 531×405×260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ

































