曜日別特売

テンバコN-10

テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)テンバコN-10 - サンコー(三甲)
適合
(嵌合)テンバコN-23、テンバコN-30、テンバコN-35
種別
N-10
材質
PP
色
グレー
高さ(mm)
(ネスティング)45
タイプ
ハンドルによりスタッキング
容量(L)
11.9
有効内寸(mm)
442×272×73
外寸(mm)
500×330×100
内寸(mm)
456×290×94
フタ
なし
底形状
格子リブ
ネスティング高さ(mm)
45
スタッキング
可
嵌合商品
テンバコ N-35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×330×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67307300GY04 147480381474803867307300GY041個なし
1
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67307300GY04(名入れ) 121773691217736967307300GY04(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥45,380
¥49,918(税込)
2以上
¥41,180
¥45,298(税込)
3以上
¥37,780
¥41,558(税込)
5以上
¥33,660
¥37,026(税込)
7以上
¥33,180
¥36,498(税込)
10以上
¥31,820
¥35,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする