曜日別特売

テンバコN-30

テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)テンバコN-30 - サンコー(三甲)
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
(嵌合)テンバコN-10、テンバコN-23、テンバコN-35
種別
N-30
材質
PP
色
グレー
高さ(mm)
(ネスティング)90
タイプ
ハンドルによりスタッキング
容量(L)
28.9
有効内寸(mm)
417×256×223
外寸(mm)
500×330×250
内寸(mm)
456×286×244
フタ
なし
底形状
格子リブ
ネスティング高さ(mm)
90
適合カード差し
T2型-3N
スタッキング
可
嵌合商品
テンバコ N-35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×330×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67307000GY04 147480041474800467307000GY041個なし
1
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67307000GY04(名入れ) 121773261217732667307000GY04(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥52,380
¥57,618(税込)
2以上
¥48,180
¥52,998(税込)
3以上
¥44,780
¥49,258(税込)
5以上
¥40,660
¥44,726(税込)
7以上
¥40,180
¥44,198(税込)
10以上
¥38,820
¥42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする