テンバコN-35
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- (嵌合)テンバコN-10、テンバコN-23、テンバコN-30
- 種別
- N-35
- 材質
- PP
- 色
- グレー
- タイプ
- ハンドルによりスタッキング
- 容量(L)
- 35.1
- 有効内寸(mm)
- 421×259×272
- 外寸(mm)
- 500×330×300
- 内寸(mm)
- 456×286×294
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- ネスティング高さ(mm)
- 125
- 適合カード差し
- T2型-3N
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- テンバコ N-30
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 500×330×300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ

































