テンバコS-12

テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)テンバコS-12 - サンコー(三甲)
種別
S-12
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
13.6
内寸(mm)
508×310×88
フタ
なし
底形状
全面フラット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×343×91
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
504×306×83
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×343×91
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
504×306×83
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20143000BLSUM 147403831474038320143000BLSUM1個なし
1
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20143000BLSUM(名入れ) 121714281217142820143000BLSUM(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥46,380
¥51,018(税込)
2以上
¥42,180
¥46,398(税込)
3以上
¥38,780
¥42,658(税込)
5以上
¥34,660
¥38,126(税込)
7以上
¥34,180
¥37,598(税込)
10以上
¥32,820
¥36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする