曜日別特売
CK-200(両端W22袋ナットR当り) ガス加温器 千代田精機 82520597

ガス加温器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は形状・標準流量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
形状
入口:W22山14袋セット(R)右、出口:W22山14袋セット(R)右
標準流量(m3/h)
CO2:6(7.5MPa未満)、2(7.5MPa以上)/N2など:25(7.5MPa以上)
注文コード
82520597
品番
CK-200(両端W22袋ナットR当り)
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)
異常加熱防止安全器内蔵
入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。

形状
入口:W22山14袋セット(R)右、出口:W22山14袋セット(R)右
標準流量(m3/h)
CO2:6(7.5MPa未満)、2(7.5MPa以上)/N2など:25(7.5MPa以上)
ヒーター容量(W)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合ガス
CO2、N2、Ar、O2
関連資料:(0.39MB)
注意
※非防爆構造ですので、必ず屋内で使用してください。
※CO2サイフォン式ボンベには使用できません。
※サーモワッペンの50の数字が浮き出てからガスを流してください。
※熱効率をよくするために圧力調整器の直前に取付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする