曜日別特売
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489

メイン画像(製品本体画像)

40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489
40A0035 スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 82528489

スーパーLEDライト(拡散)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
全光束(Lm)24,600(理論値)
内容量1セット注文コード82528489品番40A0035
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。
大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。
広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。
また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。

用途
船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明
寸法(mm)
561×60×75
質量(g)
2550
消費電力(W)
240
全光束(Lm)
24,600(理論値)
コード長さ(mm)
:1350
セット内容
LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4
取付ボルトの呼び
M8
入力電圧(V)
DC10~30
レンズ
拡散
色温度(K)
6000
LED
48灯
光束(Lm)
16200
防水性
IP67
注意
※【ルーメン値について】実効光束(Effective Lumen)は、実際の使用環境に近い条件で測定した明るさの指標です。レンズ構成、放熱条件、周囲環境などにより、実際の照射性能は異なる場合があります。
※水中ライトではありません。水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、航海灯以外で灯火のご利用が止されている場合がございます。ご使用になる地域の条例をご確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする