曜日別特売
- 防水塗装・床面塗装の作業効率アップに「ワイドレンジローラー」 ステップ 82528647

防水塗装・床面塗装の作業効率アップに「ワイドレンジローラー」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82528647
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ワイドレンジローラー18インチ専用ハンドルです。

用途
防水塗装、コンクリート床塗装などに
セット内容
1本
材質
スチール、アルミ
サイズ(inch)
18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約500×290×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする