冷風・送風・ドライ・スリープモードの機能を搭載したダクトスポットクーラーです。風量は強・弱・オートの3段階です。リモコン付きなので離れたところからの操作が可能です。給水線が見やすく、キャスター付きなので移動がらくらくです。
- 用途
- 夏の暑さ対策に。
- 付属品
- 排気ホース、リモコン(コイン形リチウム電池実装済み)、取扱説明書
- 質量(kg)
- 16.8
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- タンク容量(L)
- 4.3
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約325×590×260
- 電源コード(m)
- 約1.2
- 冷房能力(50/60Hz)(kW)
- 0.53/0.6
- 冷媒の種類
- R134a
- 使用環境温度(℃)
- 5~35
- ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
- 約128×長さ200~1000
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 250/300
- 温度設定範囲(℃)
- 16~30
- 冷媒封入量(g)
- 170
- タイマー
- パワーオフタイマー(0.5・1・2・3・・・24時間)
- 内容量
- 1台