千代田通商
FRL用プラグエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82592268
品番
C4P-02ML
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
FRLへの供給口にセットし方向が自在です。
カップリングはワンタッチ接続です。
シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。
一般カップリングと互換性があります。
一体化により部品管理が1/3です。
トラスコ品番
818-7267
材質
本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取付
相手側:Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一般カップリングと互換性があります。