曜日別特売

40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82576701
品番
LS1200-C1-N
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。
切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。
ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。
高周波点灯により、ちらつきを抑制します。

トラスコ品番
128-3742
消費電力(W)
1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)
管径(Φmm)
28.9
口金
G13
全光束(Lm)
1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)
定格寿命(時間)
50000
管長(mm)
1198.8
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1650
演色性(Ra)
82
注意
※グロー方式の場合、必ずグローランプを取外してください。
※2灯式の場合、同じ形式以外の直管LEDや蛍光灯とは混在できません。
※インバータ方式に対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする