クルーネックインナ”氷撃α”
酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感しやすくなりました。
冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性をキープします。
酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウエアです。
- トラスコ品番
- 696-4324
- 材質
- ポリエステル 90% 、ポリウレタン10%
- 色
- 黒
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 85-91
- 身長(cm)
- 162-168
- 肩幅(cm)
- 39.5
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 67
- 内容量
- 1着
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ





























