おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモエボ ハイネックシャツ レディース
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
身長(cm)
154-162
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453751
JW-259
S
72-80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454329
JW-259
M
79-87
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454338
JW-259
L
86-94
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください