曜日別特売

ウォームパワーサポート 長袖

ウォームパワーサポート 長袖 - GLADIATOR

熱をしっかり蓄える裏起毛素材。
S~4XLまで幅広いサイズに対応(Sはユニセックスサイズ)。
脇消臭テープが不快な汗臭を軽減。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
紫外線遮蔽率の優れたUVカット素材で日焼けから肌をガード。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
グレータイガー
混率(%)
ポリエステル 90%・ポリウレタン 10%
素材
DRYウォーム ストレッチ裏起毛
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04132410G-18183XL1147582
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132568G-18184XL1207582
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132611G-1818XL1027179
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04132979G-1818S846573
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133137G-1818XXL1087381
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133609G-1818L966977
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
04133706G-1818M906775
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする