曜日別特売

ハンドブラシ(スモール)

ハンドブラシ(スモール) - hillbrushハンドブラシ(スモール) - hillbrush

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途
握りやすく力を入れて洗浄したい時に。
仕様
柄:無
厚さ(mm)
50
毛丈(mm)
25
縦(mm)
170
横(mm)
45
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ST14RESBK 8257096182570961ST14RESBK696-3974黒
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
ST14RESW 8258552182585521ST14RESW696-3988白
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする