hillbrush
ハンドブラシ(スモール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82570961
品番
ST14RESBK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
握りやすく力を入れて洗浄したい時に。
トラスコ品番
696-3974
色
黒
仕様
柄:無
厚さ(mm)
50
毛丈(mm)
25
縦(mm)
170
横(mm)
45
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード