hillbrush
ハンドブラシ(ラージ)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
握りやすく力を入れて洗浄したい時に。
仕様
柄:無
トラスコ品番
696-3997
厚さ(mm)
58
色
白
毛丈(mm)
28
縦(mm)
198
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82564216
ST7RESW
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください