hillbrush
ハンドブラシ(ラージ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82564216
品番
ST7RESW
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
握りやすく力を入れて洗浄したい時に。
仕様
柄:無
トラスコ品番
696-3997
厚さ(mm)
58
色
白
毛丈(mm)
28
縦(mm)
198
横(mm)
70
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード