プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ
ピッキング作業に適しています。
中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
- トラスコ品番
- 414-5020
- 材質
- 荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
- 長さ(mm)
- 740
- 幅(mm)
- 480
- 高さ(mm)
- 145
- キャスター
- (固定)取替:TR-100、(自在)取替:TR-100J
- 均等荷重(kg)
- 150
- 下段高さ(mm)
- 145
- 上段高さ(mm)
- 660
- ハンドル高さ(mm)
- 860
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 有効高さ(mm)
- 下段:490
- 荷重(kg)
- 上段均等:50、下段均等:100
- 組立人数
- 目安:2人30分
- ハンドルタイプ
- 片袖2段タイプ5輪タイプ
- 内容量
- 1台
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ





























