曜日別特売
104N5 プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ TRUSCO 82590606

104N5 プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ TRUSCO 82590606
104N5 プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ TRUSCO 82590606
104N5 プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ TRUSCO 82590606

プレス製運搬車”ドンキーカート”(5輪車) 片袖2段タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82590606
品番
104N5
参考基準価格(税別)¥36,680販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ピッキング作業に適しています。
中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。

トラスコ品番
414-5020
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)
740
幅(mm)
480
高さ(mm)
145
キャスター
(固定)取替:TR-100、(自在)取替:TR-100J
均等荷重(kg)
150
下段高さ(mm)
145
上段高さ(mm)
660
ハンドル高さ(mm)
860
キャスター径(Φmm)
100
有効高さ(mm)
下段:490
荷重(kg)
上段均等:50、下段均等:100
組立人数
目安:2人30分
ハンドルタイプ
片袖2段タイプ5輪タイプ
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする