8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825554308084 8.000708-2962901.25M86.8
¥43,560
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825624398084 5.000708-2969700.8M54.2
¥33,570
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825632458084 12.000708-29641101.75M1210.2
¥66,870
¥52,980
¥58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825659668084 16.000708-29701102M1614
¥74,450
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825668318084 6.000708-2961801M65
¥33,790
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825746108084 4.000708-2968630.7M43.3
¥29,090
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825803078084 10.000708-29631001.5M108.5
¥46,830
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825837378084 3.000708-2965560.5M32.5
¥25,660
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825875268084 14.000708-29661102M1412
¥86,410
¥68,980
¥75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする