hillbrush
ロングハンドルブラシ(ハード)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5571
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
色
白
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82578295
D9RESW
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください