hillbrush
ロングハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82578295
品番
D9RESW
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5571
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
色
白
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.6
毛のかたさ
ハード